2 件中 1 - 2 件

表示件数

日立アプライアンス(日立ライティング)

蛍光ランプ 20W形

蛍光ランプ 20W形
代表画像です

特長|省電力設計のランプは消費電力が4〜7%節減できます(日立社比)。 蛍光管の管端の黒化を抑制するため、電極部に囲いリングを採用し寿命を長くしています。

定格ランプ電力(W)
20
種別
20W形
質量(g)
130
口金
G13
定格寿命(時間)
8500
管長(mm)
580
点灯方式
ラピッドスタート形
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 全光束(Lm) 平均演色評価数(Ra) 色温度(K) 光源色 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37455573 FLR20SD-M-B 1箱(25本) 297-0783 1030 74 6500 昼光色 ¥10,800 ¥7,549

出荷目安:5日


商品画像 C37455582 FLR20SW-M-B 1箱(25本) 297-0791 1190 61 4200 白色 ¥10,800 ¥7,549

出荷目安:5日


 
 
  1