1 件中 1 - 1 件

表示件数

中川ケミカル

バンガード40W オレンジ

バンガード40W オレンジ
代表画像です

特長|蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。

用途|食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。

注意|※必ず蛍光灯サイズとバンガードのサイズを合わせてください。 ※異常発光している蛍光灯に装着していますとバンガードが変形する恐れがあります。 ※蛍光灯別売。

材質
チューブ:ポリカーボネート
キャップ:シリコンゴム
トラスコ品番
352-9525
長さ(mm)
1172
オレンジ
質量(g)
105
内径(Φmm)
34
外径(Φmm)
35
適合種別
40W形
外径(mm)
35
内径(mm)
34
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37183142 BG-OR-40W-R 1本 ¥3,780 ¥3,240 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1