1 件中 1 - 1 件

表示件数

中川ケミカル

バンガード40Wレギュラー

バンガード40Wレギュラー
代表画像です

特長|蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 虫除率は驚異の64%。走光性を持つ虫の飛来を大幅に低減します。 UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。

用途|食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。

注意|※必ず蛍光灯サイズとバンガードのサイズを合わせてください。 ※異常発光している蛍光灯に装着していますとバンガードが変形する恐れがあります。 ※蛍光灯別売。

材質
チューブ:ポリカーボネート
キャップ:シリコンゴム
トラスコ品番
304-1352
長さ(mm)
1172
透明
質量(g)
78
内径(Φmm)
34
適合種別
40W形
外径(Φmm)
35
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37183133 BG-40W-R 1本 ¥2,750 ¥2,409 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1