1 件中 1 - 1 件

表示件数

ニルフィスク

GM80CHEPA乾式アスベスト専用クリーナー

GM80CHEPA乾式アスベスト専用クリーナー
代表画像です

特長|4段階フィルトレーションシステムを採用しています。 車輪は着脱可能です。

仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)対応、乾式
トラスコ品番
279-9324
質量(kg)
5.8
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×390×527
集塵容量(L)
9
騒音値(dB)
61
最大風量(m3/min)
2.0
運転音(dB)
61
集塵方式
HEPAフィルター
最大真空圧(kPa)
18.0
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37135804 GM80C HEPA 1台 ¥194,400 ¥160,920 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1