1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立産機システム

業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
代表画像です

特長|条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。
また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。
ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。
丈夫な鋼板製ボディ。

用途|図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。
研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所

付属品
ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)
トラスコ品番
298-5977
質量(kg)
10.2
消費電力(W)
1050
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×327×657
吸込仕事率(W)
320
集塵容量(L)
4.5
粒子捕集効率(%)
0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995
騒音値(dB)
62
最大風量(m3/min)
2.1
運転音(dB)
62
集塵方式
紙パック
捕塵粒子径(μm)
0.1
アズワン品番
7-1033-01
最大真空圧(kPa)
23.3
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37133293 CV-G104C 1台 ¥113,400 ¥86,292

出荷目安:1日


 
 
  1