1 件中 1 - 1 件

表示件数

スイデン

Gクリーン・乾式焼結樹脂フィルタータイプ・Gタンク

Gクリーン・乾式焼結樹脂フィルタータイプ・Gタンク
代表画像です

特長|粉じん捕集効率が高く、水質浄化にも使用されている、信頼性の高い特殊フィルターを採用しています。 フィルターをオプションのウェットチェンジャーに付け替えることにより水、油などの液体が吸引可能となります。

仕様
乾式、手動ちり落とし装置内蔵
トラスコ品番
294-6688
質量(kg)
15
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×520×764
集塵容量(L)
16
騒音値(dB)
75
最大風量(m3/min)
2.2
最大真空圧(kPa)
30.0
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37455135 SGV-110DR 1台 ¥156,060 ¥150,120 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1