6 件中 1 - 6 件

表示件数

仁礼工業

液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ

液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ
代表画像です

特長|高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。

用途|液体クロマトグラフ専用。

質量(kg)
0.1
使用温度範囲
0〜260℃
全長(m)
10
外径
1/16inch
適合流体
各種水溶液、アルコール
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 使用圧力(MPa) アズワン品番 内径(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37175695 NPK-021 1袋 353-4022 34 2-9422-09 0.13 ¥15,400 ¥14,190 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37175643 NPK-022 1袋 353-4031 34 0.17 ¥15,400 ¥14,190 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37175652 NPK-023 1袋 353-4049 34 0.25 ¥13,200 ¥13,090 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37175661 NPK-024 1袋 353-4057 オレンジ 34 0.50 ¥13,200 ¥13,090 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37175677 NPK-025 1袋 353-4065 29 0.75 ¥11,000 ¥9,889 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37175686 NPK-026 1袋 353-4073 24 1.00 ¥11,000 ¥9,889 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1