1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

円形台車

円形台車
代表画像です

特長|溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。

仕様
Lアングル枠による全周ガイド仕様
トラスコ品番
510-0895
質量(kg)
16.3
積載面寸法(mm)
Φ610
均等荷重(kg)
500
床面高さ(mm)
198
車輪
4輪自在
キャスター径(Φmm)
130
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37459143 RC-500 1台 ¥48,168 ¥41,287

出荷目安:4日


 
 
  1