3 件中 1 - 3 件

表示件数

TRUSCO

送風機用フィルター

送風機用フィルター
代表画像です

特長|数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。

用途|送風機のフィルター。

長さ(mm)
550
使用温度(℃)
60以下
捕集効率(%)
83
本体生地厚さ(mm)
20
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 質量(g) 適合送風機最大口径(Φmm) 内径(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37316571 TBF-230 1個 352-7140 194 230 (フィルター)260 ¥13,310 ¥11,408 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37316587 TBF-280 1個 352-7131 230 280 (フィルター)310 ¥13,860 ¥11,880 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37316596 TBF-320 1個 352-7123 260 320 (フィルター)350 ¥14,410 ¥12,352 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1