2 件中 1 - 2 件

表示件数

シシク(SISIKU)

重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式

重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
代表画像です

特長|最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。

仕様
プレート式、自在式、低床式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
リム幅(mm)
40
取付穴(mm)
11
ロック
なし
許容荷重(N)
9800
車輪取付幅(mm)
43
取付座(mm)
112×112
取付ピッチ(mm)
85×85
軸径(Φmm)
12
偏心(mm)
32
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 質量(kg) トラスコ品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37162526 DHJ-100U-MCMO 1個 100 150 2.4 353-5002 オープン ¥9,709 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37162535 DHJ-80U-MCMO 1個 80 140 2.2 353-5029 オープン ¥8,629 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1