1 件中 1 - 1 件

表示件数

シシク(SISIKU)

低床重荷重用キャスター 自在

低床重荷重用キャスター 自在
代表画像です

特長|耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃〜120℃まで使用可能です。

仕様
プレート式、自在式、低床式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
車輪径(Φmm)
65
取付高(mm)
96.5
リム幅(mm)
36
取付穴(mm)
10.5X21
ロック
なし
許容荷重(N)
3920
車輪取付幅(mm)
40
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
63×63〜78×78
軸径(Φmm)
10
偏心(mm)
22
質量(kg)
1
トラスコ品番
137-2271
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37161914 HJ-65B-MC 1個 オープン ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1