3 件中 1 - 3 件

表示件数

TRUSCO

ブルコランステンレスキャスター

ブルコランステンレスキャスター
代表画像です

特長|オールステンレス(SUS304)で耐水性に優れています。 車輪にブルコランを採用し、キャスターの摩耗による異物発生を軽減します。 耐摩耗性が従来ウレタンと比べ5倍〜10倍優れています。 耐荷重性がゴムの2.5倍、従来ウレタンの1.8倍優れています。 クリーンルーム、厨房、食品スーパーのバックヤードに適しています。

仕様
プレート式
車輪幅(mm)
32
取付高H(mm)
132
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
100
特性
耐摩耗性、耐水性
車輪タイプ
単輪
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 質量(kg) 取付座A×B(mm) 取付ピッチX×Y(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37312746 TWSVUJ-100 1個 338-0742 1.46 90×90 68〜71×68〜71 ¥60,696 ¥52,025

出荷目安:2日


商品画像 C37312755 TWSVUJB-100 1個 338-0751 1.52 90×90 68〜71×68〜71 ¥62,316 ¥53,414

出荷目安:2日


商品画像 C37312737 TWSVUK-100 1個 338-0769 1.28 110×75 80〜90×45〜50 ¥59,076 ¥50,637

出荷目安:2日


 
 
  1