1 件中 1 - 1 件

表示件数

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

重荷重用リボキャスター(ウレタン車輪・超耐久性タイプ)自在式

重荷重用リボキャスター(ウレタン車輪・超耐久性タイプ)自在式
代表画像です

特長|ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。

用途|手押台車用

仕様
プレート式、自在式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
250
取付高H(mm)
302
車輪幅(mm)
44
取付穴径P(mm)
13
ロック
なし
取付座A×B(mm)
150×110
取付ピッチX×Y(mm)
121×59
質量(kg)
6.5
トラスコ品番
215-2118
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37161336 ATSH 250 1個 ¥31,104 ¥30,132 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1