1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

導電性キャスター ゴムパイプ差

導電性キャスター  ゴムパイプ差
代表画像です

特長|導電性組立パイプシステムに適合した、キャスターです。

仕様
パイプ差込式、自在式(ストッパー付)
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
材質(車輪)
ゴム車
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
97
車輪幅(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)
22
軸長L(mm)
38
表面抵抗値(Ω)
104
質量(g)
290
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37441476 LTF-75RHES-22 1個 オープン ¥1,501 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1