2 件中 1 - 2 件

表示件数

シシク(SISIKU)

プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式)

プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式)
代表画像です

特長|ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。

仕様
コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ゴム(SBR)
取付穴径(mm)
11X21.5
ロック
なし
車輪取付幅(mm)
56
取付座(mm)
112×112
取付ピッチ(mm)
75×75〜90×90
軸径(Φmm)
20
偏心(mm)
41
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) リム幅(mm) 許容荷重(N) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37159211 NJK-130W 1個 130 188 42 1760 2.1 オープン ¥4,309 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37159227 NJK-150W 1個 150 198 45 1960 2.3 オープン ¥4,309 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1