1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

産業用キャスター

産業用キャスター
代表画像です

特長|耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。

仕様
プレート式、ベアリング入
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪
鋼板ホイルウレタン(B入)車
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
198
車輪幅(mm)
38
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
300
金具仕上
三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)
120×120
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
115
質量(kg)
2.60
トラスコ品番
296-3311
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37158983 UWJK-150S 1個 オープン ¥5,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1