2 件中 1 - 2 件

表示件数

シシク(SISIKU)

緩衝キャスター 自在

緩衝キャスター 自在
代表画像です

特長|旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。 走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。

注意|※設定荷重は振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。

仕様
けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式
キャスタータイプ
プレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪径(Φmm)
200
取付高(mm)
255〜275
リム幅(mm)
45
取付穴(mm)
11.5
ロック
なし
許容荷重(N)
2450
車輪取付幅(mm)
56
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
115×115〜105×105
軸径(Φmm)
20
偏心(mm)
100〜102
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 材質(車輪) 質量(kg) トラスコ品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37158922 SAJ-TO-200SST 1個 高反発性ゴム 8.1 353-5258 オープン ¥16,092

出荷目安:2日


商品画像 C37158931 SAJ-TO-200TRAW 1個 高耐久性ゴム 8.2 353-5266 オープン ¥21,492

出荷目安:2日


 
 
  1