2 件中 1 - 2 件

表示件数

シシク(SISIKU)

緩衝キャスター 固定

緩衝キャスター 固定
代表画像です

特長|旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。 走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。

仕様
けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式
キャスタータイプ
プレート式固定車緩衝スプリングキャスター
車輪径(Φmm)
200
取付高(mm)
255〜275
リム幅(mm)
45
取付穴(mm)
11.5
ロック
なし
許容荷重(N)
2450
車輪取付幅(mm)
56
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112〜112×63
軸径(Φmm)
20
偏心(mm)
100〜102
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 材質(車輪) 質量(kg) トラスコ品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37158852 SAK-TO-200SST 1個 高反発性ゴム 7.5 353-5312 オープン ¥18,590 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37158861 SAK-TO-200TRAW 1個 高耐久性ゴム 7.1 353-5321 ¥33,326 ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1