1 件中 1 - 1 件

表示件数

ワコーパレット

エアーキャスター(自在車)

エアーキャスター(自在車)
代表画像です

特長|軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。

仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、自在式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪
特殊鋼ホイルゴム(B入)車
車輪径D(Φmm)
200
取付高H(mm)
250
車輪幅(mm)
45
穴径P(Φmm)
11.5
ロック
なし
許容荷重(daN)
250
取付座A×B(mm)
140×140
取付ピッチX×Y(mm)
105〜115×105〜115
偏芯E(mm)
58
質量(g)
2640
トラスコ品番
305-2729
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37158545 ASHG-200-RB 1個 オープン ¥10,681

出荷目安:2日


 
 
  1