2 件中 1 - 2 件

表示件数

ワコーパレット

エアーキャスター(自在車)

エアーキャスター(自在車)
代表画像です

特長|軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。

仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、自在式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪
ナイロンホイルゴム(B入)車
車輪幅(mm)
38
穴径P(Φmm)
11
ロック
なし
取付座A×B(mm)
102×102
取付ピッチX×Y(mm)
80×80
偏芯E(mm)
40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 許容荷重(daN) 質量(g) トラスコ品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37158256 AHG-125-NRB 1個 125 168 160 1130 305-1846 オープン ¥2,905

出荷目安:2日


商品画像 C37158283 AHG-150-NRB 1個 150 190 180 1230 305-1901 オープン ¥3,013

出荷目安:1日


 
 
  1