2 件中 1 - 2 件

表示件数

ワコーパレット

エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
代表画像です

特長|軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。

仕様
ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪
ナイロンホイルゴム(B入)車
車輪幅(mm)
38
ロック
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
130
偏芯E(mm)
40
ねじT
M20
ねじピッチ(mm)
2.5
軸長L(mm)
40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 質量(g) トラスコ品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37157556 AHT-125-NRBDS 1個 125 174 1265 328-2520 オープン ¥3,877

出荷目安:2日


商品画像 C37157592 AHT-150-NRBDS 1個 150 196 1375 328-2538 オープン ¥3,985

出荷目安:2日


 
 
  1