1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

ハンマー 静音樹脂固定パイ100 Eタイ

ハンマー          静音樹脂固定パイ100  Eタイ
代表画像です

特長|ボディーに樹脂(ナイロン)を採用、金属製キャスターと比べて走行時、回転時の騒音を大幅に低減します。

仕様
旋回部、車輪/ラジアルボールベアリングを使用、プレート式、固定式
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
144
車輪幅(mm)
30
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
取付座A×B(mm)
110×70
取付寸法X×Y(mm)
82×40
質量(g)
500
トラスコ品番
319-5953
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37156874 400PSR-FR100-E 1個 オープン ¥2,189 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1