2 件中 1 - 2 件

表示件数

アラルダイト

エポキシ接着剤 2000

エポキシ接着剤 2000
代表画像です

特長|2液常温硬化エポキシ接着剤につきものの「計量・混合」が不要です。 「配合ミス」「混合ミス」ゼロで接着不良問題を大幅に低減します。 手混ぜでは不可能な「無気泡」での混合・充填が可能です。

用途|各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着。 電機・電子部品の絶縁接着・注型。

注意|※ご使用には専用ガンが必要です。

淡黄色
粘度
中粘度
硬化時間(分)
20
付属品
専用ノズル1本
種別
2液混合接着剤
タイプ
汎用・速硬度
使用温度範囲(℃)
-40〜100
主成分
エポキシ樹脂
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 可使時間(分) 粘度(mPa・s) 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37043456 2012 1本(50mL) 393-9413 ノズル内:10 /100g混合:6 25000〜35000 79 オープン ¥2,959 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39535167 2012200 1本(200mL) 384-8311 オープン ¥5,379 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1