2 件中 1 - 2 件

表示件数

ヘンケル

LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

LOCTITE 硬化促進剤 SF7649
代表画像です

特長|嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。

用途|メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。

液色
粘度(mPa・s[cP])
2
希釈溶剤
アセトン
有効時間
30日
乾燥時間(秒)
30〜70
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性質
水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 質量(g) 危険物の含有量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37045346 7649-100 1本(100mL) 215-0905 180 100mL ¥1,944 ¥1,825 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06810553 7649-4.5oz 1本(140mL) 283-3409 141.7mL ¥2,700 ¥2,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1