2 件中 1 - 2 件

表示件数

ヘンケル

LOCTITE 硬化促進剤 7452

LOCTITE 硬化促進剤 7452
代表画像です

特長|瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。

用途|瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。

透明
希釈溶剤
アセトン
有効時間
(塗布後)1分
乾燥時間(秒)
30以下(at20℃)
粘度(mPa・s)
0.3〜0.5
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 質量(g) 危険物の数量 危険物の性状 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C37043334 7452-100 1本(100mL) 293-0765 182 100mL 水溶性 ¥2,090 ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C37043352 7452-20 1本(20mL) 293-0757 30 0.02kg 非水溶性 ¥3,410 ¥3,069 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1