2 件中 1 - 2 件

表示件数

日本ニューマチック工業

ニューケレン

ニューケレン
代表画像です

用途|建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。

無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
25.4
ストローク(mm)
23
ホース取付口
Rc3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m3/min)
0.45
付属品
ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全長(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36995113 NNK-250 1台 514 3.4 ¥79,530 ¥65,890

欠品中


商品画像 C36995131 NNK-500 1台 754 4.2 ¥79,750 ¥65,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1