1 件中 1 - 1 件

表示件数

日本ニューマチック工業

オートチゼラ

オートチゼラ
代表画像です

特長|刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。

用途|自動車、車両などの修理や板金作業。

無負荷打撃数(min-1)
1500
空気消費量(m3/min)
0.16
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
全長(mm)
245
質量(kg)
2
付属品
クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36995061 NBH-600A 1台 ¥61,820 ¥50,490 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1