1 件中 1 - 1 件

表示件数

ヨコタ工業

ニードリスケーラ

ニードリスケーラ
代表画像です

特長|ストレートタイプです。

用途|溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。

トラスコ品番
209-8075
全長(mm)
359
質量(kg)
1.85
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.15
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)
4000
適合寸法(mm)
3×180
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36994867 YC-20 1台 ¥39,204 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1