2 件中 1 - 2 件

表示件数

ベッセル

エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)

エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)
代表画像です

特長|高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。

用途|プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。

チャック内径(Φmm)
3
使用ホース内径(Φmm)
6.35
排気方向
後方
ホース継手
Rc1/4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 空気消費量(m3/min) 本体寸法(mm)全長 フレーム直径(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36992882 GT-MG55SAR 1台 55000 0.245 178 24.5 ¥39,960 ¥34,452 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36992907 GT-MG75SAR 1台 75000 0.160 156 20.9 ¥43,200 ¥37,692 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

Air Micro Grinder