2 件中 1 - 2 件

表示件数

エス・ピー・エアー

ダイグラインダー

ダイグラインダー
代表画像です

特長|超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。

用途|ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。

チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
前方
使用空気圧力(MPa)
0.6
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 全長(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36992541 SPDG-72 1台 28000 120 0.30 ¥33,440 ¥19,690 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36992566 SPDG-72AH 1台 21000 125 0.45 ¥46,530 ¥27,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1