5 件中 1 - 5 件

表示件数

日本ニューマチック工業

ダイグラインダー

ダイグラインダー
代表画像です

特長|小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。

用途|スポット溶接の修正やバリ取りに。

注意|※空気圧力は、製品の入り口付近で0.6MPaにてご使用ください。

チャック内径(Φmm)
6
ホース取付口
Rc1/4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 空気消費量(m3/min) 排気方向 全長(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36992383 RG-16AK 1台 35000 0.25 後方 177 0.4 ¥50,820 ¥41,690 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36992365 RG-382A 1台 22000 0.50 前方 184 0.5 ¥27,610 ¥24,090 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36992426 RG-383 1台 22000 0.50 前方 178 0.6 ¥27,610 ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36992347 RG-38CA 1台 22000 0.50 前方 189 0.5 ¥27,610 ¥24,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36992401 RG-38CX 1台 22000 0.50 前方 183 0.6 ¥27,610 ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1