1 件中 1 - 1 件

表示件数

ヨコタ工業

インパクトドライバー(9mmビットタイプ)

インパクトドライバー(9mmビットタイプ)
代表画像です

特長|あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。

用途|車両産業、建材家具、電気機器など。

注意|※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

差込口
(ビット)6.35mm
ねじ締め能力(mm)
3〜6
最大締付トルク(N・m)
20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7500
空気消費量(m3/min)
0.27
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
148
トラスコ品番
176-9197
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36991464 YD-670A-R 1台 ¥44,880 ¥37,290 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1