3 件中 1 - 3 件

表示件数

ベッセル

エアーインパクトレンチ

エアーインパクトレンチ
代表画像です

特長|1回転で2打撃するため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性が優れています。 摩耗に強い高精度部品の組み合わせにより連続作業でもトルクとスピードが落ちません。

用途|一般産業、組み立て、分解作業に。 PCパイルやポールの金型作業用、橋梁・建設・造船・建機製造などに。

注意|※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

使用空気圧力(MPa)
0.6
種別
ダブルハンマー
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ソケット差込角(mm) 能力ボルト径(mm) 最大締付トルク(N・m) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ホース取付口 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C36990432 GT-S20RW 1台 19 20 610 4800 Rc3/8 ¥114,730 ¥93,390 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36990457 GT-S220W 1台 19 22 843.4 4400 Rc3/8 ¥124,080 ¥98,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36990371 GT-S32RW 1台 25.4 33 1300 3600 Rc1/2 ¥171,600 ¥141,900 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1