6 件中 1 - 6 件

表示件数

ベッセル

エアーインパクトレンチ

エアーインパクトレンチ
代表画像です

特長|1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。

用途|高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。

注意|※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
種別
シングルハンマー
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ソケット差込角(mm) 能力ボルト径(mm) 最大締付トルク(N・m) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 全長(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36990274 GT-P12 1台 12.7 12〜14 225.6 7500 185 ¥58,630 ¥50,490 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36990292 GT-P14JL 1台 12.7 14〜16 274.6 6500 226 ¥61,930 ¥53,790 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36990317 GT-P18J 1台 19 16〜20 460.9 5000 240 ¥76,230 ¥65,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36990335 GT-P18JL 1台 19 16〜20 441.3 5000 353 ¥79,750 ¥65,890 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36990353 GT-P6-2 1台 9.5 6〜8 68.6 8500 146 ¥52,250 ¥43,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36990396 GT-P8-2 1台 12.7 8〜10 137.3 7500 166 ¥55,880 ¥43,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1