3 件中 1 - 3 件

表示件数

千代田通商

フリーアングル2(回転プラグ)

フリーアングル2(回転プラグ)
代表画像です

特長|回転プラグは自在に回転するため振動旋回など3次元動作に追従します。 ウレタンダンパーがパルス工具や打撃工具の振動を吸収し、カップリングの損傷を防止します。

用途|エアツールなどの手元部位。

形状
回転プラグ
使用流体
圧縮空気
材質(本体)
鋼鉄
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
0.8
使用温度範囲(℃)
-5〜60
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法A(mm) 寸法C(Φmm) 二面幅H(mm) 寸法L(mm) 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36986993 FA2L-2M-PU 1個 98.7 22 19 92.7 62.8 ¥1,441 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36987011 FA2L-3M-PU 1個 99.7 22 19 93.3 70.8 ¥1,441 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36988734 FA2S-2M-PU 1個 89 17 14 83 43 ¥1,441 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1