7 件中 1 - 7 件

表示件数

コフロック

小型フローメータRK1710シリーズ

小型フローメータRK1710シリーズ
代表画像です

特長|金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。

用途|機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。

接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
250
目盛
10:1(有効目盛)
精度
FS±10%
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質/仕上
本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 最大流量(L/min) 測定流体 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36982416 RK1710-AIR-10L/MIN 1本 336-1748 10 空気、窒素(N2) ¥11,000 ¥9,998 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36982434 RK1710-AIR-1L/MIN 1本 336-1756 1 空気、窒素(N2) ¥11,000 ¥9,998 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36982452 RK1710-AIR-20L/MIN 1本 336-1764 20 空気、窒素(N2) ¥11,000 ¥9,998 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36982477 RK1710-AIR-5L/MIN 1本 336-1772 5 空気、窒素(N2) ¥11,000 ¥9,998 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36982495 RK1710-H2O-300ML/MIN 1本 336-1781 0.3 水(H2O) ¥11,000 ¥9,887 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36982513 RK1710-H2O-500ML/MIN 1本 336-1799 0.5 水(H2O) ¥11,000 ¥9,887 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36982531 RK1710-H2O-50ML/MIN 1本 336-1802 0.05 水(H2O) ¥11,000 ¥9,887 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1