10 件中 1 - 10 件

表示件数

右下精器製造

一般蒸気用圧力計

一般蒸気用圧力計
代表画像です

特長|耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。

ケース形状
A
接続部のサイズ
G1/4B
質量(g)
180
精度
±2.5%F.S
大きさ
Φ60mm
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 呼び 最小目盛(MPa) 圧力レンジ(MPa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36978234 G211-111-M-0.16MP 1個 325-9366 AMT1/4×60×0.16MPa 0.005 0〜0.16 オープン ¥2,689 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C36978252 G211-111-M-0.1MP 1個 325-9374 AMT1/4×60×0.10MPa 0.005 0〜0.10 オープン ¥2,689 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36978277 G211-111-M-0.25MP 1個 325-9382 AMT1/4×60×0.25MPa 0.010 0〜0.25 オープン ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36978295 G211-111-M-0.4MP 1個 325-9391 AMT1/4×60×0.40MPa 0.020 0〜0.40 オープン ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36978313 G211-111-M-0.5MP 1個 325-9404 AMT1/4×60×0.50MPa 0.020 0〜0.50 オープン ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36978331 G211-111-M-0.6MP 1個 325-9412 AMT1/4×60×0.60MPa 0.020 0〜0.60 オープン ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36978356 G211-111-M-1.6MP 1個 325-9421 AMT1/4×60×1.60MPa 0.050 0〜1.60 オープン ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36978374 G211-111-M-1MP 1個 325-9439 AMT1/4×60×1.00MPa 0.050 0〜1.00 オープン ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36978392 G211-111-M-2.5MP 1個 325-9447 AMT1/4×60×2.50MPa 0.100 0〜2.50 オープン ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36978417 G211-111-M-2MP 1個 325-9455 AMT1/4×60×2.00MPa 0.100 0〜2.00 オープン ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1