4 件中 1 - 4 件

表示件数

千代田通商

ステンレススクリーンブレザーベント

ステンレススクリーンブレザーベント
代表画像です

特長|気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。

用途|食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。

注意|※最高使用圧力:1.0Mpa
保証耐圧力:2.1Mpa
最高温度範囲:1.6〜150℃

音量(dB)
(減音量)20以上
使用圧力(MPa)
1
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効断面積(mm2) 定格空気処理流量(m3/min) 接続口径 全長(mm) 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36973474 CSS-01FS 1個 17 1.0 R1/8 17 9 ¥475 ¥417 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36973492 CSS-02FS 1個 22 1.4 R1/4 22 16 ¥589 ¥505 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36973517 CSS-03FS 1個 30 2.0 R3/8 25 26 ¥854 ¥725 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36973535 CSS-04FS 1個 56 3.7 R1/2 30 41 ¥1,320 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1