1 件中 1 - 1 件

表示件数

中村製作所(KANON)

精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)

精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)
代表画像です

特長|小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。

出力トルク範囲(cN・m)
10〜120
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
(KD-2使用時)Hi/1000、Lo/700
消費電力(W)
35
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
3
質量(g)
480
適合ねじ(mm)
(タッピンねじ)1.6〜2.6、(小ねじ)1.6〜3.0
トルク調整
無段階
仕様
レバースタート式
適合
KD-2/KD-3
トラスコ品番
250-3123
適合ビット
六角軸対辺/5
全長(mm)
205
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36954906 5KD-200 1台 ¥46,640 ¥43,890 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1