2 件中 1 - 2 件

表示件数

明工社

引掛防水コネクタ プラグ 2P

引掛防水コネクタ プラグ 2P
代表画像です

特長|結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。

種類
プラグ
形状
引掛タイプ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
防水/○
適合電線(mm2)
2CT0.75〜2VCT2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 極数 差込口形状 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C37099815 MH2588 1個 2P 2P 15A 125V引掛形 50 ¥704 ¥549 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C37099851 MH2589 1個 接地2P 接地2P 15A 125V引掛形 65 ¥1,067 ¥835 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1