6 件中 1 - 6 件

表示件数

正和電工

平行線 VFFビニールコード

平行線 VFFビニールコード
代表画像です

特長|主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。

用途|小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。

種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.5
外寸(mm)
約3.1×6.2
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.18
素線数
50本
定格
125V-12A
導体
より線
導体断面積(mm2)
1.25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全長(m) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37099237 FF-10BS 1本 10 0.42 オープン ¥1,285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37099352 FF-10BS 1本 10 0.42 オープン ¥1,285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37099255 FF-15BS 1本 15 0.63 オープン ¥1,825 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37099273 FF-15BS 1本 15 0.63 オープン ¥1,825 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37099291 FF-20BS 1本 20 0.84 オープン ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37099316 FF-20BS 1本 20 0.84 オープン ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1