2 件中 1 - 2 件

表示件数

正和電工

通信線(TIVーFコード)

通信線(TIVーFコード)
代表画像です

特長|通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。

用途|保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。

種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.8
外寸(mm)
約2×4
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格
100V未満の弱電流通信用
導体
単線
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全長(m) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C37099176 TI-10S 1本 10 0.2 オープン ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C37099194 TI-20S 1本 20 0.36 オープン ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1