2 件中 1 - 2 件

表示件数

正和電工

異色平行線 VFFビニールコード

異色平行線 VFFビニールコード
代表画像です

特長|主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。

用途|スピーカーコードなどに使用されます。

注意|※コード類は束ねた状態で使用しないで下さい。ご使用時は、必ず伸ばした状態でご使用下さい。火災の原因となる恐れがあります。

種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.1
赤黒
外寸(mm)
約2.7×5.4
仕様
2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.18
素線数
30
定格
125V-7A
導体
より線
導体断面積(mm2)
0.75
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全長(m) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37099151 FF-10AS 1本 10 0.29 オープン ¥1,825 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37099133 FF-5AS 1本 5 0.15 オープン ¥863 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1