3 件中 1 - 3 件

表示件数

正和電工

アースコード VSF単芯ビニールコード

アースコード VSF単芯ビニールコード
代表画像です

特長|主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。

用途|アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
導体外径(Φmm)
1.8
外寸(mm)
3.4
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.26
素線数
37
定格
125V-15A
導体
より線
導体断面積(mm2)
2.0
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全長(m) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37099072 SF-100CD 1巻 100 3 オープン ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37099097 SF-10CS 1巻 10 0.28 オープン ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37099115 SF-5CS 1巻 5 0.15 オープン ¥659 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1