3 件中 1 - 3 件

表示件数

正和電工

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
代表画像です

特長|主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。

用途|家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。

種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.5
外寸(mm)
4.7×7.4
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.6
素線径(mm)
0.18
素線数
50本
定格
125V-12A
導体
より線
導体断面積(mm2)
1.25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全長(m) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37098853 FK-100BD 1巻 100 7.4 オープン ¥15,012 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37098871 FK-10BS 1巻 10 0.6 オープン ¥1,285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37098896 FK-20BS 1巻 20 1.15 オープン ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1