2 件中 1 - 2 件

表示件数

正和電工

電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m

電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m
代表画像です

特長|主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯〜3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。

用途|家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。

種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
100
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.6
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(kg) 定格 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37098817 TF-100DS 1巻 8.2 125V-12A オープン ¥14,190 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37098835 TF-100GS 1巻 10 125V-15A オープン ¥19,690 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1