4 件中 1 - 4 件

表示件数

日星電気

フッソ樹脂絶縁電線

フッソ樹脂絶縁電線
代表画像です

特長|配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。

用途|電気機器内の配線用に。

種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
10
外寸(mm)
1.4
質量(g)
69
素線径(mm)
0.18
素線数
19
定格電圧(V)
600
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37098756 600V-FEP-0.5SQ-B-10M 1巻(10m) オープン ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37098731 600V-FEP-0.5SQ-BK-10M 1巻(10m) オープン ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37098774 600V-FEP-0.5SQ-R-10M 1巻(10m) オープン ¥1,933

欠品中


商品画像 C37098792 600V-FEP-0.5SQ-W-10M 1巻(10m) オープン ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1