3 件中 1 - 3 件

表示件数

フジクラ

機器配線用電線(エコタイプ)

機器配線用電線(エコタイプ)
代表画像です

特長|一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。

用途|600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
10
JIS規格
JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)
3.1
概算質量(kg/km)
0.19
素線径(mm)
0.18
素線数
50
定格電圧(V)
600
導体公称断面積(mm2)
1.25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37098512 EM-KIE1.25SQ-B-10M 1本(10m) オープン ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37098537 EM-KIE1.25SQ-R-10M 1本(10m) オープン ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37098494 EM-KIE1.25SQ-Y-10M 1本(10m) オープン ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1