5 件中 1 - 5 件

表示件数

いけうち

広角扇形ノズル SUS303製

広角扇形ノズル SUS303製
代表画像です

特長|低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。

用途|機械装置の洗浄や消火の為の散布として。

ねじサイズ
R1/8
材質
ステンレス
全長(mm)
23
六角対辺(mm)
10
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.15(標準)
常用圧力(MPa)
0.15
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 噴霧量(L/min) 噴射角度 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37082421 1/8MYYP03S303 1個 0.30(0.15MPa) 75°仰角、(0.15MPa)100° オープン ¥1,044 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37082446 1/8MYYP05S303 1個 0.50(0.15MPa) 75°仰角、(0.15MPa)130° オープン ¥1,044 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37082464 1/8MYYP07S303 1個 0.70(0.15MPa) 75°仰角、(0.15MPa)130° オープン ¥945 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37082482 1/8MYYP10S303 1個 1.00(0.15MPa) 75°仰角、(0.15MPa)130° オープン ¥945 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37082507 1/8MYYP13S303 1個 1.30(0.15MPa) 75°仰角、(0.15MPa)130° オープン ¥945 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1