5 件中 1 - 5 件

表示件数

エクセン

リレーノッカー(バイブタイプ)

リレーノッカー(バイブタイプ)
代表画像です

特長|コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。

用途|ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。

注意|※平面取付用です。曲面に取り付ける場合は、曲面取付用をご指定ください。

打撃サイクル(回/min)
1〜60
使用圧力(MPa)
0.3〜0.7
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 打撃エネルギー(N・m) 衝撃力(kg・m/s) 空気消費量(NL/回) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36945921 RKV100PA 1台 82.40〜201.00 30.0〜46.9 0.98〜2.28 34.8 ¥181,440 ¥171,720 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36945937 RKV30PA 1台 5.50〜13.10 1.2〜1.8 0.05〜0.13 1.3 ¥43,200 ¥39,852 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36945946 RKV40PA 1台 9.20〜22.30 2.6〜4.0 0.15〜0.37 3.4 ¥65,880 ¥60,372 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36945955 RKV60PA 1台 20.60〜49.00 6.9〜10.6 0.33〜0.77 9.3 ¥98,280 ¥86,292 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36945964 RKV80PA 1台 45.10〜109.00 15.2〜23.7 0.60〜1.40 14.5 ¥135,000 ¥128,520 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1